GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC3511IN PALO INOX H 375 MM - 3511IN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - zylindrisch
Werkstoff - Aluminium
Farbe - sonstige
Rohrdurchmesser - 60 mm
Mit Fußplatte - ja
Packung
1 ST
EAN
8010789038943
Artikelnummer
GOC3511IN
Herstellernummer
3511IN
Hersteller
GOC
Ausführung:
zylindrisch
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
sonstige
Rohrdurchmesser:
60 mm
Mit Fußplatte:
ja
Höhe:
375 mm
Palo a supporto apparecchio I-LUX / I-DEA. struttura inox AISI 316 con sezione a forma di poligono 12 lati completo di basetta inox di fissaggio a terra.


