GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC3502GR PALO ALLUMINIO H 800 GRAFITE - 3502GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - zylindrisch
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - lackiert
Farbe - grau
Rohrdurchmesser - 60 mm
Packung
1 ST
EAN
8010789037939
Artikelnummer
GOC3502GR
Herstellernummer
3502GR
Hersteller
GOC
Ausführung:
zylindrisch
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
lackiert
Farbe:
grau
Rohrdurchmesser:
60 mm
Mit Fußplatte:
ja
Höhe:
985 mm
Palo a supporto apparecchio I-LUX / I-DEA. Struttura in alluminio estruso con sezione a forma di poligono stondato a 16 lati completo di basetta in alluminio pressofuso di fissaggio a terra.800 mm



