GIRA - GIR838000 sensore meteo KNX - 838000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4010337124436
Artikelnummer
GIR838000
Herstellernummer
838000
Hersteller
GIR
Sensore meteo per centrale meteo (KNX) - Il sensore meteo viene utilizzato in combinazione con la centrale meteo (5174 00) e dispone dei seguenti sensori:- Luminosità da tre direzioni (a 90° di distanza tra loro, punti cardinali: est, sud, ovest)- Temperatura- Velocità del vento- Sensore delle precipitazioni, con riscaldamento integrato.- Il sensore meteo trasmette i valori dei sensori alla centrale meteo, che valuta le informazioni dei sensori e le invia al bus KNX.- Il sensore meteo è in grado di comunicare con un massimo di 20 centrali meteo.