Startseite

GIRA - GIR5773015 SET INTERR.BILICO 3X CT SENS.PS.4 SYSTEM - 5773015

KopierenKopieren
GIRA - GIR5773015 SET INTERR.BILICO 3X CT SENS.PS.4 SYSTEM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX-Funk - nein

  • Bussystem KNX - ja

  • Farbe - grau

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337111504

Artikelnummer

GIR5773015

Herstellernummer

5773015

Hersteller

GIR

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem KNX:

ja

Farbe:

grau

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Andere Bussysteme:

ohne

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Ausführung der Oberfläche:

matt

Bussystem Powernet:

nein

Mit Busankopplung:

nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Funk bidirektional:

nein

Transparent:

nein

Set di leve 3 con campo di etichettatura per sensore tattile 4.55 Grigio opaco (verniciato)