Startseite

GIRA - GIR5762600 SET INTERR.BILICO 2X PERS. SENS.PS.4 SYS - 5762600

KopierenKopieren
GIRA - GIR5762600 SET INTERR.BILICO 2X PERS. SENS.PS.4 SYS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX-Funk - nein

  • Bussystem KNX - ja

  • Farbe - Edelstahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Werkstoff - Metall

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337111436

Artikelnummer

GIR5762600

Herstellernummer

5762600

Hersteller

GIR

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem KNX:

ja

Farbe:

Edelstahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoff:

Metall

Andere Bussysteme:

ohne

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Mit Busankopplung:

nein

Werkstoffgüte:

Edelstahl

Funk bidirektional:

nein

Transparent:

nein

Set di leve 2 volte individuale per sensore tattile 4.55 acciaio inossidabile