Startseite

GIRA - GIR576127 SET INTERR.BILICO 1X PERS. SENS.PS.4 SYS - 576127

KopierenKopieren
GIRA - GIR576127 SET INTERR.BILICO 1X PERS. SENS.PS.4 SYS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX-Funk - nein

  • Bussystem KNX - ja

  • Farbe - weiß

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337110958

Artikelnummer

GIR576127

Herstellernummer

576127

Hersteller

GIR

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem KNX:

ja

Farbe:

weiß

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Andere Bussysteme:

ohne

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Ausführung der Oberfläche:

matt

Bussystem Powernet:

nein

Mit Busankopplung:

nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Funk bidirektional:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Set di leve 1x individuale per sensore tattile 4.55 Bianco puro opaco