GIRA - GIR576126 SET INTERR.BILICO 1X PERS. SENS.PS.4 SYS - 576126

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX-Funk - nein
Bussystem KNX - ja
Farbe - Aluminium
Oberflächenschutz - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
4010337110972
Artikelnummer
GIR576126
Herstellernummer
576126
Hersteller
GIR
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem KNX:
ja
Farbe:
Aluminium
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Andere Bussysteme:
ohne
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Mit Busankopplung:
nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Funk bidirektional:
nein
Transparent:
nein


