GIRA - GIR576101 SET INTERR.BILICO 1X PERS. SENS.PS.4 SYS - 576101

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX-Funk - nein
Bussystem KNX - ja
Farbe - weiß
Oberflächenschutz - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
4010337110934
Artikelnummer
GIR576101
Herstellernummer
576101
Hersteller
GIR
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem KNX:
ja
Farbe:
weiß
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Andere Bussysteme:
ohne
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Bussystem Powernet:
nein
Mit Busankopplung:
nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Funk bidirektional:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Transparent:
nein


