GIRA - GIR5753600 SET INTERR.BILICO 3X SENS.PS.4 SYSTEM 55 - 5753600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX-Funk - nein
Bussystem KNX - ja
Farbe - Edelstahl
Oberflächenschutz - sonstige
Werkstoff - Metall
Packung
1 ST
EAN
4010337111580
Artikelnummer
GIR5753600
Herstellernummer
5753600
Hersteller
GIR
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem KNX:
ja
Farbe:
Edelstahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Andere Bussysteme:
ohne
Bussystem Funkbus:
ja
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Mit Busankopplung:
nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl
Funk bidirektional:
nein
Transparent:
nein


