Startseite

GIRA - GIR575101 SET INTERR.BILICO 1X SENS.PS.4 SYSTEM 55 - 575101

KopierenKopieren
GIRA - GIR575101 SET INTERR.BILICO 1X SENS.PS.4 SYSTEM 55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX-Funk - nein

  • Bussystem KNX - ja

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Andere Bussysteme - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337110859

Artikelnummer

GIR575101

Herstellernummer

575101

Hersteller

GIR

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem KNX:

ja

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Andere Bussysteme:

ohne

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Bussystem Powernet:

nein

Mit Busankopplung:

nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Funk bidirektional:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

1013

Transparent:

nein

Set di leve 1x per sensore tattile 4.55 bianco crema lucido