GIRA - GIR574800 REG-Gehause MJ Cat.6A-Modul Zubehor - 574800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Verwendung - Modular-Jack
Montageart - sonstige
Farbe - sonstige
Zusammenstellung - Basiselement
Tragring - ja
Packung
1 ST
EAN
4010337463764
Artikelnummer
GIR574800
Herstellernummer
574800
Hersteller
GIR
Verwendung:
Modular-Jack
Montageart:
sonstige
Farbe:
sonstige
Zusammenstellung:
Basiselement
Tragring:
ja
Mit Staubschutz:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
nein
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Transparent:
nein
Befestigungsart:
sonstige
Mit Zugentlastung:
nein
Lüsterklemme:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20


