Startseite

GIRA - GIR574600 Stecker RJ45 Cat.6A Zubehor - 574600

KopierenKopieren
GIRA - GIR574600 Stecker RJ45 Cat.6A Zubehor

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verwendung - Modular-Jack

  • Montageart - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Tragring - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337463740

Artikelnummer

GIR574600

Herstellernummer

574600

Hersteller

GIR

Verwendung:

Modular-Jack

Montageart:

sonstige

Farbe:

sonstige

Zusammenstellung:

Basiselement

Tragring:

ja

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

nein

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Transparent:

nein

Befestigungsart:

sonstige

Mit Zugentlastung:

nein

Lüsterklemme:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Stecker RJ45 Cat.6A Schneidklemmtechnik