Startseite

GIRA - GIR568110 HDMI USB 3.0 A M-Klinke K-Peitsche Einsa - 568110

KopierenKopieren
GIRA - GIR568110 HDMI USB 3.0 A M-Klinke K-Peitsche Einsa

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verwendung - HDMI

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - schwarz

  • Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

  • Tragring - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337461951

Artikelnummer

GIR568110

Herstellernummer

568110

Hersteller

GIR

Verwendung:

HDMI

Montageart:

Unterputz

Farbe:

schwarz

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Tragring:

ja

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Mit Zugentlastung:

nein

Lüsterklemme:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Einsatz HDMI(tm) 2.0a + HDR, USB 3.0 Typ A und Miniklinke 3,5 mm Kabelpeitsche Schwarz matt Hinweise : - Nur für Schraubbefestigung. - Achtung! Bauraum für Stecker und Biegeradien beachten. - Bei Einsätzen mit Kupplungen beachten: Nicht für Kanalinstallation und Standard-Gerätedose geeignet. Anschluss mit Winkelsteckern empfohlen. - Bei Verwendung dieser Steckvorrichtungen besteht für angeschlossene Geräte eine Leistungsbegrenzung von 15 Watt. - Installationsempfehlung: Kaiser Elektronic-Dosen Unterputz-Montage: Kaiser Best.-Nr.: 1068-02 Hohlwandmontage: Kaiser Best.-Nr.: 9062-94 Betoninstallation: Kaiser Best.-Nr.: 1268-40