GIRA - GIR563010 BNC 2f Crimpanschluss Einsatz Schwarz m - 563010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Verwendung - BNC/TNC
Montageart - Unterputz
Farbe - schwarz
Zusammenstellung - Basiselement
Tragring - ja
Packung
1 ST
EAN
4010337460268
Artikelnummer
GIR563010
Herstellernummer
563010
Hersteller
GIR
Verwendung:
BNC/TNC
Montageart:
Unterputz
Farbe:
schwarz
Zusammenstellung:
Basiselement
Tragring:
ja
Mit Staubschutz:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
nein
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Zugentlastung:
nein
Lüsterklemme:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20


