Startseite

GIRA - GIR562910 MJ 2f LexCom-Buchse Abdeckung Schwarz - 562910

KopierenKopieren
GIRA - GIR562910 MJ 2f LexCom-Buchse Abdeckung Schwarz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verwendung - Modular-Jack

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - schwarz

  • Zusammenstellung - Zentralplatte

  • Tragring - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337011804

Artikelnummer

GIR562910

Herstellernummer

562910

Hersteller

GIR

Verwendung:

Modular-Jack

Montageart:

Unterputz

Farbe:

schwarz

Zusammenstellung:

Zentralplatte

Tragring:

nein

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Transparent:

nein

Befestigungsart:

sonstige

Mit Zugentlastung:

nein

Lüsterklemme:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Abdeckung für Modular Jack 2fach für LexCom-Buchsen Schwarz Hinweise : - Nur für Schraubbefestigung. - Achtung! Bauraum für Stecker und Biegeradien beachten. - Bei Verwendung dieser Steckvorrichtungen besteht für angeschlossene Geräte eine Leistungsbegrenzung von 15 Watt. - Installationsempfehlung: Kaiser Elektronic-Dosen Unterputz-Montage: Kaiser Best.-Nr.: 1068-02 Hohlwandmontage: Kaiser Best.-Nr.: 9062-94 Betoninstallation: Kaiser Best.-Nr.: 1268-40 - Für Kanalinstallation geeignet. - Ein Lexcom-Einbauadapter ist zur Montage mit dieser Abdeckung erforderlich.