Startseite

GIRA - GIR560900 MJ-09 2f Tragring - 560900

KopierenKopieren
GIRA - GIR560900 MJ-09 2f Tragring

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verwendung - Modular-Jack

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - sonstige

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Tragring - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337460091

Artikelnummer

GIR560900

Herstellernummer

560900

Hersteller

GIR

Verwendung:

Modular-Jack

Montageart:

Unterputz

Farbe:

sonstige

Zusammenstellung:

Basiselement

Tragring:

ja

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

nein

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Transparent:

nein

Befestigungsart:

sonstige

Mit Zugentlastung:

nein

Lüsterklemme:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Tragring Modular Jack 2fach Tragring MJ-01 bis MJ-10 Tragring MJ-09 Hinweise : - Nur für Schraubbefestigung. - Achtung! Bauraum für Stecker und Biegeradien beachten. - Bei Verwendung dieser Steckvorrichtungen besteht für angeschlossene Geräte eine Leistungsbegrenzung von 15 Watt. - Installationsempfehlung: Kaiser Elektronic-Dosen Unterputz-Montage: Kaiser Best.-Nr.: 1068-02 Hohlwandmontage: Kaiser Best.-Nr.: 9062-94 Betoninstallation: Kaiser Best.-Nr.: 1268-40 - Nur für Schraubbefestigung. - Für Kanalinstallation geeignet.