Startseite

GIRA - GIR5579902 Frontpl. Turstationsmodul System 106 Ver - 5579902

KopierenKopieren
GIRA - GIR5579902 Frontpl. Turstationsmodul System 106 Ver

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sprechen/klingeln

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 1

  • Farbe - weiß

  • Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen) - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337027997

Artikelnummer

GIR5579902

Herstellernummer

5579902

Hersteller

GIR

Ausführung:

sprechen/klingeln

Installationstechnik:

Bus-System

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

1

Farbe:

weiß

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Hörgerätekompatibel:

nein

Breite:

106.5 mm

Höhe:

106.5 mm

System 106 Frontplatte Türstationsmodul Verkehrsweiß (lackiert)