Startseite
Auslauf

GIRA - GIR5569920 Turstationsmod. IBN-Taste System 106 Ede

KopierenKopieren
GIRA - GIR5569920 Turstationsmod. IBN-Taste System 106 Ede

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sprechen/klingeln

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 1

  • Farbe - Edelstahl

  • Mit Tag-/Nachtfunktion - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337022459

Artikelnummer

GIR5569920

Herstellernummer

5569920

Hersteller

GIR

Ausführung:

sprechen/klingeln

Installationstechnik:

Bus-System

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

1

Farbe:

Edelstahl

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Hörgerätekompatibel:

nein

Breite:

106.5 mm

Höhe:

106.5 mm

System 106 Türstationsmodul mit Inbetriebnahme-Taste Edelstahl Inbetriebnahme-Taste Das Gira System 106 ist ein Installationssystem aus Echtmetall in puristisch-edlem Design ohne Rahmen, basierend auf einem Grundmaß von 106,5 × 106,5 mm und einer geringen Aufbauhöhe von 28,7 mm. Mit der modularen Türstation im Gira System 106 beginnt Gastlichkeit schon vor der Haustür. Von Ruftasten-, Sprach- und Kameramodul bis hin zum Info- und Blindmodul präsentieren sich alle Funktionen in einem stimmigen Gesamtbild. Im Dunkeln sorgen die hinterleuchteten Ruftasten mit Beschriftungsfeld für gute Lesbarkeit und eine ansprechende Erscheinung. Individuell anpassbar durch modularen Aufbau Das System 106 kann in Ein-und Mehrfamilienhäusern, aber auch in Bürogebäuden, Industrieobjekten und Hotels eingesetzt werden. Der modulare Aufbau ermöglicht es, das System in Größe, Design und Funktionalität individuell an den jeweiligen Bedarf anzupassen. Erweiterungen und Änderungen sind durch Modulaustausch jederzeit einfach möglich. Selbst ein reiner Frontwechsel ist mit dem System möglich. Somit kann das Erscheinungsbild der Anlage auch nachträglich von z. B. Verkehrsweiß auf die Oberfläche Edelstahl geändert werden, ohne dabei die Elektronikeinheiten mit tauschen zu müssen. Hochwertige Materialien Die Module sind rahmenlos mit Echtmaterial-Designfronten in zwei gebürsteten Edelstahlvarianten (V2A und V4A), eloxiertem Aluminium C-0 und einer verkehrsweiß (RAL 9016) lackierten Metalllegierung erhältlich: robuste Materialien, die für Langlebigkeit sorgen. Kamera- und Anzeigemodul (DIN 18040) verfügen über eine Schwarzglasabdeckung. Einfache Installation und stufenweise Montage Das System kann parallel zum Baufortschritt in verschiedenen Stufen installiert werden. So ist es möglich, beim Rohbau zunächst nur den unteren Teil des Aufputz-Gehäuses zu montieren, Leitungen und Module können dann hinzugefügt werden, wenn sie gebraucht werden. Individuelle Beschriftungsmöglichkeiten Ruftasten- und Info-Module können über den Gira Beschriftungsservice individuell laserbeschriftet werden. Merkmale: - Kompaktes Sprachmodul mit integriertem Ruftaster für die Kommunikation zwischen innen und außen. - Ein hochwertiges Mikrofon und ein wetterfester Lautsprecher sorgen für gute Verständigung. - Spannungsversorgung über 2-Draht Bus. Zusätzlicher Anschluss für ZV (z. B. notwendig ab 3. Kameramodul). - Alle anderen System 106 Module (außer Sprachmodul) werden über das Türstationsmodul mit Spannung versorgt. Hinweise : - Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de.