GIRA - GIR5565925 MODULO CITOFONO ESTERNO SYSTEM 106 NERO - 5565925

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sprechen/klingeln
Installationstechnik - Bus-System
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 1
Farbe - schwarz
Leseverfahren biometrisch - nein
Packung
1 ST
EAN
4010337100676
Artikelnummer
GIR5565925
Herstellernummer
5565925
Hersteller
GIR
Ausführung:
sprechen/klingeln
Installationstechnik:
Bus-System
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
1
Farbe:
schwarz
Leseverfahren biometrisch:
nein
Leseverfahren Code:
nein
Leseverfahren Datenträger:
nein
Unterputzmontage:
nein
Aufputzmontage:
nein
Mit Gehäuse:
nein
Enthält Tastenfeld:
ja
Mit Tag-/Nachtfunktion:
nein
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
nein
Manuell einstellbare Kamera:
nein
Hörgerätekompatibel:
nein


