Startseite

GIRA - GIR5551920 MOD.FINGERPRINT GIRA KEYLESS?IN SYSTEM 1 - 5551920

KopierenKopieren
GIRA - GIR5551920 MOD.FINGERPRINT GIRA KEYLESS?IN SYSTEM 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337072799

Artikelnummer

GIR5551920

Herstellernummer

5551920

Hersteller

GIR

Sistema 106 Modulo per impronte digitali senza chiave in acciaio inossidabile - Modulo per impronte digitali come sistema professionale di controllo accessi biometrico basato sulla tecnologia di scansione superficiale di nuova generazione. - Avvio e amministrazione tramite app. - Utilizzo come dispositivo autonomo con attuatori Gira TKS o in combinazione con il sistema di comunicazione porta Gira come sistema di chiamata per edifici con piu unita abitative. - Scansione dello strato piu esterno della pelle tramite alta frequenza. Alta percentuale di riconoscimento e sicurezza contro manomissioni. - Valutazione delle caratteristiche uniche e distintive del dito umano vivo. - Fino a 99 dita possono essere gestite dall'unita di lettura delle impronte digitali. - Riconoscimento affidabile delle dita che, ad esempio, sono state leggermente ferite durante il giardinaggio (solo lo strato piu esterno della pelle e stato danneggiato). - Protezione dei dati tramite procedure di crittografia. - Tempo di reazione rapido dal posizionamento del dito fino all'autorizzazione: fino a 30 dita memorizzate circa 1 s, fino a 99 dita memorizzate circa 3 s. - Design notturno della superficie per impronte digitali per orientamento tramite illuminazione a LED bianca. - Possibilita di posizionamento del dito a 360?. - Indicatore di stato a LED a 3 colori per segnalazione ottica durante la programmazione e durante l'uso. - Numero PIN master su scheda di sicurezza sigillata in dotazione, se il dito dell'amministratore non e piu disponibile. Il dispositivo puo essere ripristinato in fabbrica con la scheda di sicurezza in dotazione. - Segnale acustico per la segnalazione per l'utente o l'installatore. - Allerta acustica in caso di rimozione non autorizzata dell'unita per impronte digitali per rilevamento di manomissioni. Circuito di manomissione con attuatore nel sistema di comunicazione porta Gira. Ingressi e uscite: - Cavo di collegamento per il sistema di comunicazione porta Gira. Le dita dei bambini possono generalmente essere riconosciute in modo affidabile solo a partire dai 6 anni.