Startseite

GIRA - GIR5550000 MOD.TASTIERA COD. GIRA KEYLESS IN SYSTEM - 5550000

KopierenKopieren
GIRA - GIR5550000 MOD.TASTIERA COD. GIRA KEYLESS IN SYSTEM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337072829

Artikelnummer

GIR5550000

Herstellernummer

5550000

Hersteller

GIR

Modulo tastiera a codice System 106 Gira Keyless In - Tastiera a codice come sistema di controllo degli accessi con tastierino capacitivo esente da usura con superficie in vetro. - Messa in funzione e amministrazione sull’apparecchio. - Nessuna usura evidente della combinazione di cifre utilizzata di frequente. - Utilizzo come apparecchio autonomo con attuatori On/Off SdC Gira o in combinazione con il sistema di citofonia Gira come sistema di chiamata dalla porta di edifici con diverse unità abitative. -Tasto speciale "C": Annullamento di un'immissione errata. - Tasto speciale "Chiave": Apertura diretta della porta dopo aver immesso il codice corretto. - Tasto speciale "Campana": Selezione diretta di citofoni interni in grandi oggetti. - Tasto speciale "F": Funzioni di commutazione con attuatori On/Off del sistema di citofonia Gira. - Illuminazione notturna a LED bianca omogenea delle cifre e dei caratteri speciali. - Master PIN sulla scheda di sicurezza sigillata acclusa in caso di smarrimento del PIN amministratore. - La tastiera codice può gestire fino a 255 codici. - Possibilità di codici fino a 12 cifre. - Segnale acustico di risposta all’azionamento dei tasti disattivabile. - Indicazione di stato a LED a 3 colori durante la programmazione e il comando. Ingressi e uscite: - Striscia di prese cavo di collegamento per sistema di citofonia Gira.