Startseite

GIRA - GIR5547925 PULSANTE CHIAMATA CAMPO ETICH SYSTEM 106 - 5547925

KopierenKopieren
GIRA - GIR5547925 PULSANTE CHIAMATA CAMPO ETICH SYSTEM 106

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Enthält Tastenfeld - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337100775

Artikelnummer

GIR5547925

Herstellernummer

5547925

Hersteller

GIR

Farbe:

schwarz

Enthält Tastenfeld:

ja

Sistema 106 tasto di chiamata con campo di etichettatura nero opaco Etichettatura professionale tramite il servizio di etichettatura Gira www.beschriftung.gira.de.