Startseite

GIRA - GIR5542902 Ruftastenabd. Ruftastenmodul 2f System 1 - 5542902

KopierenKopieren
GIRA - GIR5542902 Ruftastenabd. Ruftastenmodul 2f System 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Blende

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 2

  • Farbe - weiß

  • Mit Tag-/Nachtfunktion - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337022664

Artikelnummer

GIR5542902

Herstellernummer

5542902

Hersteller

GIR

Ausführung:

Blende

Installationstechnik:

Bus-System

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

2

Farbe:

weiß

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Breite:

105.5 mm

Höhe:

23.35 mm

System 106 Ruftastenabdeckung für Ruftastenmodul 2fach Verkehrsweiß (lackiert)