Startseite

GIRA - GIR549227 Gira eNet Funk Bedienaufs. Memory Pfeile - 549227

KopierenKopieren
GIRA - GIR549227 Gira eNet Funk Bedienaufs. Memory Pfeile

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX-Funk - nein

  • Bussystem KNX - nein

  • Farbe - weiß

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337052302

Artikelnummer

GIR549227

Herstellernummer

549227

Hersteller

GIR

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem KNX:

nein

Farbe:

weiß

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Andere Bussysteme:

eNet

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Ausführung der Oberfläche:

matt

Bussystem Powernet:

nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Funk bidirektional:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

eNet Funk Bedienaufsatz Memory Pfeilsymbole Reinweiß seidenmatt Merkmale: - Betrieb auf Schalt-, Dimm- oder Jalousie-Einsatz oder Nebenstelleneinsatz 3-Draht des System 3000. - Manuelles, funk- und zeitgesteuertes Bedienen von z. B. Jalousien, Rollläden, Markisen, Beleuchtung oder Lüftern. - Sender zur Funkübertragung von Schalt-, Dimm- und Jalousiebefehlen. - Nachtmodus einstellbar. Status- und Funktions-LED leuchten nicht dauerhaft. - Statusrückmeldung an Funksender. - Statusanzeige mit LED. - Auswertung der Nebenstelleneingänge. Funktionen in Kombination mit Jalousieeinsatz:: - Positionierung von Behängen über Szenenaufruf. - Position für Sonnenschutz und Dämmerung. - Laufzeit und Lüftungsposition des Behanges speicherbar. Funktionen in Kombination mit Lichteinsatz:: - Szenenbetrieb möglich. - Einschalthelligkeit dauerhaft speicherbar bei Kombination mit Dimmeinsatz. Funktionen in Kombination mit 3-Draht Nebenstelle:: - Spannungsversorgter eNet Sender. - Steuerung von Beleuchtung. - Steuerung von Beschattung. Mit eNet Server ab Version 2.3 einstellbar (abhängig vom Einsatz):: - Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM). - Nebenstellenauswertung deaktivieren. - Bediensperren. - Umsteuerzeit bei Jalousien, Rollläden und Markisen einstellbar. - Laufrichtung invertierbar. - Position für Sonnenschutz, Dämmerung, Aussperrschutz und Windalarm. - Maximalhelligkeit, Minimalhelligkeit und Dimmgeschwindigkeit einstellbar. - Funktion der Status-LED einstellbar als Status-LED Betätigungsanzeige. - Nachlaufzeit. - Ein- bzw. Ausschaltverzögerung. - Auf- bzw. Abdimmrampe. - Abschaltvorwarnung. - Dauer-Ein, Dauer-Aus. - Hotelfunktion. - Lichtregelung. - Repeaterfunktion. - Update der Gerätesoftware. - Speichern einer Auf- und Abfahrtzeit bzw. einer Ein- und Ausschaltzeit. Im Memorybetrieb werden diese Schaltzeiten im 24-Stunden-Rhythmus wiederholt. - Sperrfunktion sperrt die Nebenstellenbedienung, die Bedienung über Funk und deaktiviert den Memorybetrieb. Hinweise : - Bei Verwendung eines Aufsatzes aus Metall und oder eines Abdeckrahmen aus Metall kann es zu Reichweiteneinbußen kommen. - Die Funkzulassung gilt für Staaten der EU und EFTA.