Startseite

GIRA - GIR547300 Funk Energiesensor 4f REG Gira eNet - 547300

KopierenKopieren
GIRA - GIR547300 Funk Energiesensor 4f REG Gira eNet

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Andere Bussysteme - eNet

  • Ausführung - Energie-Zähler

  • Anschlussart - direkt

  • Blindleistung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337774372

Artikelnummer

GIR547300

Herstellernummer

547300

Hersteller

GIR

Bussystem KNX:

nein

Andere Bussysteme:

eNet

Ausführung:

Energie-Zähler

Anschlussart:

direkt

Blindleistung:

nein

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

ja

Zulassung nach PTB:

nein

S0 Impulsschnittstelle:

ohne

Tarifumschaltung:

nein

eNet Funk Energiesensor 4fach REG Merkmale: - Die eNet Funk Energiesensoren ermöglichen die Funkübertragung von Spannungs-, Strom- und Energiewerten an den eNet Server. - Betrieb mit eNet Server. - Erfassen von Strom und Spannung des angeschlossenen Verbrauchers. - Berechnen der Wirkleistung, der Blindleistung, der Scheinleistung und der elektrischen Wirkenergie. - Ereignis- oder zeitgesteuertes Senden von Messwerttelegrammen an den eNet Server. - Synchronisation der Uhrzeit mit dem eNet Server. - Anzeige eines einzelnen Energiewertes ist über die eNet SMART HOME app möglich. - Nutzung der Energiewerte als Auslöser für Wenn-Dann-Regeln in der eNet SMART HOME app. Mit eNet Server einstellbar:: - Lokalisierung des Geräts. - Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM) ab eNet Server Software Version 2.0. - Energieverbräuche als Wenn-Bedingung in Wenn-Dann-Regeln nutzen, um Aktionen, Szenen und Zeitschaltuhren zu aktivieren. - Update der Gerätesoftware. Hinweise : - Zum Betrieb dieses Reiheneinbaugeräts wird ein eNet Server benötigt.