GIRA - GIR546602 S3000 Helligk.- + Temp.sensor BT Sensor - 546602

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4010337047803
Artikelnummer
GIR546602
Herstellernummer
546602
Hersteller
GIR
System 3000 Helligkeits- und Temperatursensor BT Merkmale: - Sensor zur Erfassung von Helligkeit und Temperatur. - Betrieb mit der System 3000 Jalousie- und Schaltuhr BT, Bedienaufsatz BT und Raumtemperaturregler BT. - Sendet den aktuellen Helligkeits-und Temperaturwert über Bluetooth. - Funktionserweiterung für die System 3000 Jalousie- und Schaltuhr BT, Bedienaufsatz BT: Sonnenschutzfunktion, Abend- und Morgendämmerung. - Dient als externer Temperatursensor für Raumtemperaturregelung. - Batteriebetriebenes Gerät.