Startseite

GIRA - GIR545200 Funk Empfangsmodul REG Gira eNet - 545200

KopierenKopieren
GIRA - GIR545200 Funk Empfangsmodul REG Gira eNet

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337774303

Artikelnummer

GIR545200

Herstellernummer

545200

Hersteller

GIR

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

eNet Funk Empfangsmodul REG Merkmale: - Das eNet Funk Empfangsmodul ist ein Funkempfänger für max. 32 eNet Funk Reiheneinbaumodule. - Betrieb mit Spannungsversorgung. - Integrierte Antenne. - Externe Antenne zusätzlich anschließbar bei ungünstigen Einbaubedingungen. Hinweise : - Die Funkzulassung gilt für Staaten der EU und EFTA. - Beim Einbau in Verteilerschrank bzw. Unterverteilung mit Metallgehäuse ist eine Zusatzantenne erforderlich. Die Zusatzantenne ist außerhalb des Metallgehäuses zu platzieren.