GIRA - GIR542500 Funk Schalt-/Tastaktor 2f Mini Gira eNet

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Montageart - Unterputz
Andere Bussysteme - eNet
Bussystem Funkbus - ja
Bussystem LON - nein
Packung
1 ST
EAN
4010337774228
Artikelnummer
GIR542500
Herstellernummer
542500
Hersteller
GIR
Bussystem KNX:
nein
Montageart:
Unterputz
Andere Bussysteme:
eNet
Bussystem Funkbus:
ja
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Vor Ort-/Handbedienung:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Schutzart (IP):
IP20
eNet Funk Schalt- bzw. Tastaktor 2fach Mini Merkmale: Mit eNet Server einstellbar:: - Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM) ab eNet Server Software Version 2.0. - Bediensperren. - Update der Gerätesoftware. - Der eNet Funk Schalt- bzw. Tastaktorermöglicht das Schalten von Beleuchtungen und Motoren. - Betriebsarten: Schaltaktor oder Tastaktor gemeinsam für beide Ausgänge. - Statusrückmeldung an eNet Funksender. - Szenenbetrieb. - Betriebsart Tasten: Relaiskontakt bleibt so lange geschlossen wie Telegramme empfangen werden (max. 60 Sekunden). Mit eNet Server einstellbar:: - Blinkfunktion. - Nachlaufzeit. - Ein- bzw. Ausschaltverzögerung. - Abschaltvorwarnung. - Minimale Schaltwiederholzeit. - Dauer-Ein, Dauer-Aus. - Repeaterfunktion. - Lokalisierung des Geräts. Hinweise : - Montage in Gerätedose, Aufputz-Gehäuse oder im Einbauadapter.