Startseite

GIRA - GIR542300 Funk Schalt-/Tastaktor 1f Mini Gira eNet - 542300

KopierenKopieren
GIRA - GIR542300 Funk Schalt-/Tastaktor 1f Mini Gira eNet

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Montageart - Unterputz

  • Max. Anzahl der Schaltausgänge - 1

  • Andere Bussysteme - eNet

  • Bussystem KNX-Funk - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337774204

Artikelnummer

GIR542300

Herstellernummer

542300

Hersteller

GIR

Bussystem KNX:

nein

Montageart:

Unterputz

Max. Anzahl der Schaltausgänge:

1

Andere Bussysteme:

eNet

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Vor Ort-/Handbedienung:

nein

Geeignet für C-Last:

nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

1

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit Busankopplung:

nein

Max. Schaltleistung:

2300 W

Bemessungsbetriebsspannung:

230...230 V

Verschiedene Phasen anschließbar:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Modulare Erweiterungsmöglichkeit:

nein

eNet Funk Schalt- bzw. Tastaktor 1fach Mini Merkmale: Mit eNet Server einstellbar:: - Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM) ab eNet Server Software Version 2.0. - Bediensperren. - Update der Gerätesoftware. - Der eNet Funk Schalt- bzw. Tastaktorermöglicht das Schalten von Beleuchtungen. - Betriebsarten: Schaltaktor oder Tastaktor. - Statusrückmeldung an eNet Funksender. - Szenenbetrieb. - Betriebsart Tasten: Relaiskontakt bleibt so lange geschlossen wie Telegramme empfangen werden (max. 60 Sekunden). Mit eNet Server einstellbar:: - Blinkfunktion. - Nachlaufzeit. - Ein- bzw. Ausschaltverzögerung. - Abschaltvorwarnung. - Minimale Schaltwiederholzeit. - Dauer-Ein, Dauer-Aus. - Repeaterfunktion. - Lokalisierung des Geräts. Hinweise : - Montage in Gerätedose, Aufputz-Gehäuse oder im Einbauadapter.