Startseite

GIRA - GIR542000 Funk Dimmaktor 1f Mini 20 - 250 VA Gira - 542000

KopierenKopieren
GIRA - GIR542000 Funk Dimmaktor 1f Mini 20 - 250 VA Gira

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Ausführung - Dimmaktor

  • Montageart - Unterputz

  • Andere Bussysteme - eNet

  • Anzahl der Ausgänge - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337774143

Artikelnummer

GIR542000

Herstellernummer

542000

Hersteller

GIR

Bussystem KNX:

nein

Ausführung:

Dimmaktor

Montageart:

Unterputz

Andere Bussysteme:

eNet

Anzahl der Ausgänge:

1

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Ausgangsleistung:

250...250 W

Mit Busankopplung:

nein

Vor Ort-/Handbedienung:

nein

Lastart:

universal

Nebenstelleneingang:

nein

Mit LED-Anzeige:

nein

Spannung:

230...230 V

Leistungszusatz verwendbar:

nein

Parallel-Betrieb möglich:

nein

Schutzart (IP):

IP20

eNet Funk Dimmaktor 1fach Mini 20 - 250 W VA Merkmale: Mit eNet Server einstellbar:: - Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM) ab eNet Server Software Version 2.0. - Bediensperren. - Update der Gerätesoftware. - Der eNet Funk Dimmaktor ermöglicht das Schalten und Dimmen von verschiedenen elektrischen Lasten. - Schalten und Dimmen von Glühlampen, HV-Halogenlampen, elektronischen Trafos für Halogen- oder LED-Lampen, dimmbaren induktiven Trafos für Halogen- oder LED-Lampen, HV-LED- oder Kompaktleuchtstofflampen. - Lampenschonendes Einschalten. - Einschalt- und Minimalhelligkeit für jeden Ausgang speicherbar. - Szenenbetrieb. - Statusanzeige mit LED. - Statusrückmeldung an eNet Funksensoren. - Kurzschluss- und Übertemperaturschutz. - Automatische oder manuelle Einstellung des Dimmverfahrens. Mit eNet Server einstellbar:: - Maximale Helligkeit. - Dimmverfahren. - Dimmgeschwindigkeit. - Nachlaufzeit. - Ein- bzw. Ausschaltverzögerung. - Auf- bzw. Abdimmrampe. - Abschaltvorwarnung. - Dauer-Ein, Dauer-Aus. - Hotelfunktion. - Lichtregelung. - Repeaterfunktion. - Lokalisierung des Geräts. Hinweise : - Montage in Gerätedose, Aufputz-Gehäuse oder im Einbauadapter.