Startseite

GIRA - GIR5394015 S3000 RTR BT System 55 Grau m - 5394015

KopierenKopieren
GIRA - GIR5394015 S3000 RTR BT System 55 Grau m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - steuern elektrischer Verbraucher

  • Geeignet für Dimmeinsatz - nein

  • Farbe - grau

  • Geeignet für Jalousieeinsatz - nein

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337087328

Artikelnummer

GIR5394015

Herstellernummer

5394015

Hersteller

GIR

Anwendung:

steuern elektrischer Verbraucher

Geeignet für Dimmeinsatz:

nein

Farbe:

grau

Geeignet für Jalousieeinsatz:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

matt

Geeignet für Schalteinsatz:

nein

Mit Abdeckung:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Mit LED-Anzeige:

ja

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Transparent:

nein

System 3000 Raumtemperaturregler BT System 55 Grau matt Merkmale: - Bedienung und Programmierung mit mobilem Endgerät (Smartphone oder Tablet) über Bluetooth mit der Gira Bluetooth App. - Bedienung über kapazitive Sensorfläche. - Manuelles und zeitgesteuertes Regeln der Raumtemperatur. Funktionen am Aufsatz: - Aktuelle Uhrzeit als Schaltzeitpunkt speicherbar, Schnellprogrammierung. - Automatische Sommer- Winterzeitumstellung, abschaltbar. - Zeitschaltuhr mit drei Speicherbereichen je Speicherbereich Komfort- und Absenkzeitpunkt für Mo-Fr und Sa+So. - Einstellung einer Komfort-, Absenk-, Kühl- und Frostschutztemperatur. - Reglerausgang: Pulsweitenmodulation (PWM) oder 2-Punkt-Regelung. - Aufheizoptimierung (Temperatur wird zur eingestellten Zeit erreicht). - Anpassung an Ventile (stromlos offen oder stromlos geschlossen). - Aktivieren des Kühlbetriebs über den Einsatz. - Unterstützt internen und externen Temperaturfühler. - Temperatursturzerkennung. - Bediensperre. - Ventilschutzfunktion. - Display schaltet nach 2 Minuten aus, Dauerhafte Anzeige der aktuellen Uhrzeit möglich. Funktionen mit Gira Bluetooth App: - Wochenzeitschaltuhr mit 40 individuell programmierbaren Schaltpunkten und Temperaturen. - Urlaubsmodus (Beginn, Ende, Temperatur). - Boostfunktion: Schnellaufheizen für max. 5 Minuten. - Sperre der vor Ort Bedienung möglich. - Einbinden eines externen Temperatursensors über Bluetooth. - Minimale und maximale Temperaturwerte einstellbar. - Kopieren von Einstellungen und Zeitprogrammen auf weitere Aufsätze möglich. Hinweise : - Bei Verbindung mit der Gira Bluetooth App wird die Uhrzeit und das Datum aktualisiert.