Startseite

GIRA - GIR5393112 S3000 RTR Display Flachenschalter Reinwe - 5393112

KopierenKopieren
GIRA - GIR5393112 S3000 RTR Display Flachenschalter Reinwe

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - steuern elektrischer Verbraucher

  • Geeignet für Dimmeinsatz - nein

  • Farbe - weiß

  • Geeignet für Jalousieeinsatz - nein

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337055228

Artikelnummer

GIR5393112

Herstellernummer

5393112

Hersteller

GIR

Anwendung:

steuern elektrischer Verbraucher

Geeignet für Dimmeinsatz:

nein

Farbe:

weiß

Geeignet für Jalousieeinsatz:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Geeignet für Schalteinsatz:

nein

Mit Abdeckung:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Mit LED-Anzeige:

ja

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

System 3000 Raumtemperaturregler Display Reinweiß glänzend Merkmale: - Bedienung über kapazitive Sensorfläche. - Manuelles und zeitgesteuertes Regeln der Raumtemperatur. - Aktuelle Uhrzeit als Schaltzeitpunkt speicherbar, Schnellprogrammierung. - Automatische Sommer- Winterzeitumstellung, abschaltbar. - Zeitschaltuhr mit drei Speicherbereichen je Speicherbereich Komfort- und Absenkzeitpunkt für Mo-Fr und Sa+So. - Einstellung einer Komfort-, Absenk-, Kühl- und Frostschutztemperatur. - Reglerausgang: Pulsweitenmodulation (PWM) oder 2-Punkt-Regelung. - Aufheizoptimierung (Temperatur wird zur eingestellten Zeit erreicht). - Anpassung an Ventile (stromlos offen oder stromlos geschlossen). - Aktivieren des Kühlbetriebs über den Einsatz. - Unterstützt internenund externen Temperaturfühler. - Temperatursturzerkennung. - Bediensperre. - Ventilschutzfunktion. - Display schaltet nach 2 Minuten aus, Dauerhafte Anzeige der aktuellen Uhrzeit möglich.