Startseite

GIRA - GIR537903 MOD.RIL.MOV. S3000 1,10 M STD ? SYSTEM 5 - 537903

KopierenKopieren
GIRA - GIR537903 MOD.RIL.MOV. S3000 1,10 M STD ? SYSTEM 5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337124818

Artikelnummer

GIR537903

Herstellernummer

537903

Hersteller

GIR

Sistema 3000 sensore di movimento 1,10 m standard con NLZ bianco lucido Sistema 55 - Accensione automatica dell'illuminazione, in base al movimento termico e alla luminosita ambientale. - Funzionamento con sistema 3000 interruttore, dimmer o modulo secondario a 3 fili. - Estensione dell'area di rilevamento in combinazione con modulo secondario a 3 fili. - Tempo di ritardo regolabile - Soglia di luminosita regolabile. - Sensibilita impostata fissa al 75%. - Collegando un modulo secondario del sistema 3000con interruttore di comando o pulsante meccanico al modulo principale, l'illuminazione puo essere accesa o dimmerata per la durata del tempo di ritardo. Con modulo dimmer del sistema 3000: - Accensione con l'ultima luminosita impostata o luminosita di accensione memorizzata. - La luminosita di accensione puo essere memorizzata permanentemente solo tramite il modulo secondario del sistema 3000 con interruttore di comando. L'area di rilevamento e orientata orizzontalmente e potrebbe non avere limiti se utilizzata all'esterno. Pertanto, prestare attenzione all'idoneita del luogo di installazione all'esterno o utilizzare il sensore di movimento a 2,20 m. Il copri-sensore per limitare l'area di rilevamento e incluso nella fornitura.