GIRA - GIR537566 S3000 Beweg.m.aufs. 2,20 m Standard Gira - 537566

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Bewegungsmelder
Montageart - Unterputz
Max. Einschaltdauer - 2 min
Erfassungswinkel horizontal - 1...180 °
Vernetzbar - nein
Packung
1 ST
EAN
4010337051800
Artikelnummer
GIR537566
Herstellernummer
537566
Hersteller
GIR
Ausführung:
Bewegungsmelder
Montageart:
Unterputz
Max. Einschaltdauer:
2 min
Erfassungswinkel horizontal:
1...180 °
Vernetzbar:
nein
Max. Reichweite frontal:
12 m
Montagehöhe:
2.2 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
nein
Konstantlichtregelung:
nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Max. Reichweite zu einer Seite:
3 m
HLK-Ansteuerung:
nein
Ansprechhelligkeit einstellbar:
nein
Farbe:
weiß
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
nein
Treppenhausüberwachung:
ja
Tierschneise:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
RAL-Nummer (ähnlich):
9010


