Startseite

GIRA - GIR5375112 S3000 Beweg.m.aufs. 2,20 m Standard Flac - 5375112

KopierenKopieren
GIRA - GIR5375112 S3000 Beweg.m.aufs. 2,20 m Standard Flac

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Montageart - Unterputz

  • Max. Einschaltdauer - 2 min

  • Erfassungswinkel horizontal - 1...180 °

  • Vernetzbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337051213

Artikelnummer

GIR5375112

Herstellernummer

5375112

Hersteller

GIR

Ausführung:

Bewegungsmelder

Montageart:

Unterputz

Max. Einschaltdauer:

2 min

Erfassungswinkel horizontal:

1...180 °

Vernetzbar:

nein

Max. Reichweite frontal:

12 m

Montagehöhe:

2.2 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Konstantlichtregelung:

nein

Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Max. Reichweite zu einer Seite:

3 m

HLK-Ansteuerung:

nein

Ansprechhelligkeit einstellbar:

nein

Farbe:

weiß

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

nein

Treppenhausüberwachung:

ja

Tierschneise:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

System 3000 Bewegungsmelderaufsatz 2,20 m Standard Standard Reinweiß glänzend Merkmale: - Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit. - Betrieb mit System 3000 Schalt-, Dimm- oder Nebenstelleneinsatz 3-Draht. - Erweiterung des Erfassungsbereichs in Kombination mit Nebenstelleneinsatz 3-Draht. - Einstellbare Helligkeitsschwelle. - Empfindlichkeit in vier Stufen einstellbar. - Bei Anschluss eines System 3000 Nebenstelleinsatzes mit Bedienaufsatz oder mechanischem Taster an die Hauptstelle kann die Beleuchtung für die Dauer der Nachlaufzeit eingeschaltet oder gedimmt werden. Mit System 3000 Dimmeinsatz: - Einschalten mit zuletzt eingestellter Helligkeit oder gespeicherter Einschalthelligkeit. - Die Einschalthelligkeit kann nur über System 3000 Nebenstelleneinsatz mit Bedienaufsatz dauerhaft gespeichert werden.