Startseite

GIRA - GIR537466 S3000 Beweg.m.aufs. 1,10 m Komfort BT Gi - 537466

KopierenKopieren
GIRA - GIR537466 S3000 Beweg.m.aufs. 1,10 m Komfort BT Gi

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Montageart - Unterputz

  • Max. Einschaltdauer - 30 min

  • Erfassungswinkel horizontal - 1...180 °

  • Vernetzbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337049586

Artikelnummer

GIR537466

Herstellernummer

537466

Hersteller

GIR

Ausführung:

Bewegungsmelder

Montageart:

Unterputz

Max. Einschaltdauer:

30 min

Erfassungswinkel horizontal:

1...180 °

Vernetzbar:

ja

Max. Reichweite frontal:

32 m

Montagehöhe:

1.1 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Konstantlichtregelung:

nein

Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Max. Reichweite zu einer Seite:

19 m

HLK-Ansteuerung:

nein

Ansprechhelligkeit einstellbar:

nein

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Farbe:

weiß

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

nein

Treppenhausüberwachung:

ja

Tierschneise:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Geeignet für Schutzart (IP):

IP44

Min. Einschaltdauer:

10 s

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

System 3000 Bewegungsmelderaufsatz 1,10 m Komfort BT Reinweiß Merkmale: - Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit. - Betrieb mit System 3000 Schalt-, Dimm- oder Nebenstelleneinsatz 3-Draht. - Erweiterungdes Erfassungsbereichs in Kombination mit Nebenstelleneinsatz 3-Draht. - Einstellbare Helligkeitsschwelle. - Empfindlichkeit in vier Stufen einstellbar. - Bei Anschluss eines System 3000 Nebenstelleinsatzes mit Bedienaufsatz oder mechanischem Taster an die Hauptstelle kann die Beleuchtung für die Dauer der Nachlaufzeit eingeschaltet oder gedimmt werden. Mit System 3000 Dimmeinsatz: - Einschalten mit zuletzt eingestellter Helligkeit oder gespeicherter Einschalthelligkeit. - Die Einschalthelligkeit kann nur über System 3000 Nebenstelleneinsatz mit Bedienaufsatz dauerhaft gespeichert werden. Hinweise : - Das Erfassungsfeld ist horizontal ausgerichtet und findet bei Verwendung im Außenbereich evtl. keine Begrenzung. Achten Sie deshalb im Außenbereich auf die entsprechende Eignung des Montageorts oder setzen Sie den Bewegungsmelderaufsatz 2,20 m ein.