GIRA - GIR537428 S3000 Beweg.m.aufs. 1,10 m Komfort BT Sy - 537428

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Bewegungsmelder
Montageart - Unterputz
Max. Einschaltdauer - 30 min
Erfassungswinkel horizontal - 1...180 °
Vernetzbar - ja
Packung
1 ST
EAN
4010337049524
Artikelnummer
GIR537428
Herstellernummer
537428
Hersteller
GIR
Ausführung:
Bewegungsmelder
Montageart:
Unterputz
Max. Einschaltdauer:
30 min
Erfassungswinkel horizontal:
1...180 °
Vernetzbar:
ja
Max. Reichweite frontal:
32 m
Montagehöhe:
1.1 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
nein
Konstantlichtregelung:
nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Max. Reichweite zu einer Seite:
19 m
HLK-Ansteuerung:
nein
Ansprechhelligkeit einstellbar:
nein
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
nein
Farbe:
anthrazit
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
nein
Treppenhausüberwachung:
ja
Tierschneise:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Min. Einschaltdauer:
10 s


