Startseite

GIRA - GIR5374112 S3000 Beweg.m.aufs. 1,10 m Komfort BT Fl - 5374112

KopierenKopieren
GIRA - GIR5374112 S3000 Beweg.m.aufs. 1,10 m Komfort BT Fl

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Montageart - Unterputz

  • Max. Einschaltdauer - 30 min

  • Erfassungswinkel horizontal - 1...180 °

  • Vernetzbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337049562

Artikelnummer

GIR5374112

Herstellernummer

5374112

Hersteller

GIR

Ausführung:

Bewegungsmelder

Montageart:

Unterputz

Max. Einschaltdauer:

30 min

Erfassungswinkel horizontal:

1...180 °

Vernetzbar:

ja

Max. Reichweite frontal:

32 m

Montagehöhe:

1.1 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Konstantlichtregelung:

nein

Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Max. Reichweite zu einer Seite:

19 m

HLK-Ansteuerung:

nein

Ansprechhelligkeit einstellbar:

nein

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Farbe:

weiß

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

nein

Treppenhausüberwachung:

ja

Tierschneise:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Min. Einschaltdauer:

10 s

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

System 3000 Bewegungsmelderaufsatz 1,10 m Komfort BT Komfort BT Reinweiß glänzend Merkmale: - Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit. - Betrieb mit System 3000 Schalt-, Dimm- oder Nebenstelleneinsatz 3-Draht. - Erweiterung des Erfassungsbereichs in Kombination mit Nebenstelleneinsatz 3-Draht. - Bei Anschluss eines System 3000 Nebenstelleinsatzes mit Bedienaufsatz oder mechanischem Taster an die Hauptstelle kann die Beleuchtung für die Dauer der Nachlaufzeit eingeschaltet oder gedimmt werden. - Manuelle Umschaltung zwischen Automatik, Dauer Ein und Dauer Aus am Gerät möglich. Mit System 3000 Schalteinsatz: - Kurzzeitbetrieb Mit System 3000 Dimmeinsatz: - Einschalten mit zuletzt eingestellter Helligkeit oder gespeicherter Einschalthelligkeit. - Die Einschalthelligkeit kann nur über System 3000 Nebenstelleneinsatz mit Bedienaufsatz dauerhaft gespeichert werden. - Grundlichtfunktion. - Nachtlichtfunktion. Funktionen mit Gira Bluetooth App: - Einstellen der Helligkeitsschwelle. - Empfindlichkeit der beiden Sensoren einzeln einstellbar (0, 25, 50, 75, 100 %). - Einstellen der Nachlaufzeit. - Zwangsfunktionen: Automatikbetrieb, Dauer Ein Aus, zeitlich begrenztes Ein Aus für 0,5 bis 5 Stunden. - Anwesenheitssimulation. - Ausschaltvorwarnung. - Tagbetrieb. - Gehtest. - Zeitschaltfunktion. - Alarmfunktion. Hinweise : - Das Erfassungsfeld ist horizontal ausgerichtet und findet bei Verwendung im Außenbereich evtl. keine Begrenzung. Achten Sie deshalb im Außenbereich auf die entsprechende Eignung des Montageorts oder setzen Sie den Bewegungsmelderaufsatz 2,20 m ein.