Startseite

GIRA - GIR5374005 S3000 Beweg.m.aufs. 1,10 m Komfort BT Sy - 5374005

KopierenKopieren
GIRA - GIR5374005 S3000 Beweg.m.aufs. 1,10 m Komfort BT Sy

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Montageart - Unterputz

  • Max. Einschaltdauer - 30 min

  • Erfassungswinkel horizontal - 1...180 °

  • Vernetzbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337049531

Artikelnummer

GIR5374005

Herstellernummer

5374005

Hersteller

GIR

Ausführung:

Bewegungsmelder

Montageart:

Unterputz

Max. Einschaltdauer:

30 min

Erfassungswinkel horizontal:

1...180 °

Vernetzbar:

ja

Max. Reichweite frontal:

32 m

Montagehöhe:

1.1 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Konstantlichtregelung:

nein

Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Max. Reichweite zu einer Seite:

19 m

HLK-Ansteuerung:

nein

Ansprechhelligkeit einstellbar:

nein

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Farbe:

schwarz

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

nein

Treppenhausüberwachung:

ja

Tierschneise:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Min. Einschaltdauer:

10 s

System 3000 Bewegungsmelderaufsatz 1,10 m Komfort BT System 55 Schwarz matt Merkmale: - Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit. - Betrieb mit System 3000 Schalt-, Dimm- oder Nebenstelleneinsatz 3-Draht.- Erweiterung des Erfassungsbereichs in Kombination mit Nebenstelleneinsatz 3-Draht. - Bei Anschluss eines System 3000 Nebenstelleinsatzes mit Bedienaufsatz oder mechanischem Taster an die Hauptstelle kann die Beleuchtung für die Dauer der Nachlaufzeit eingeschaltet oder gedimmt werden. - Manuelle Umschaltung zwischen Automatik, Dauer Ein und Dauer Aus am Gerät möglich. Mit System 3000 Schalteinsatz: - Kurzzeitbetrieb Mit System 3000 Dimmeinsatz: - Einschalten mit zuletzt eingestellter Helligkeit oder gespeicherter Einschalthelligkeit. - Die Einschalthelligkeit kann nur über System 3000 Nebenstelleneinsatz mit Bedienaufsatz dauerhaft gespeichert werden. - Grundlichtfunktion. - Nachtlichtfunktion. Funktionen mit Gira Bluetooth App: - Einstellen der Helligkeitsschwelle. - Empfindlichkeit der beiden Sensoren einzeln einstellbar (0, 25, 50, 75, 100 %). - Einstellen der Nachlaufzeit. - Zwangsfunktionen: Automatikbetrieb, Dauer Ein Aus, zeitlich begrenztes Ein Aus für 0,5 bis 5 Stunden. - Anwesenheitssimulation. - Ausschaltvorwarnung. - Tagbetrieb. - Gehtest. - Zeitschaltfunktion. - Alarmfunktion. Hinweise : - Das Erfassungsfeld ist horizontal ausgerichtet und findet bei Verwendung im Außenbereich evtl. keine Begrenzung. Achten Sie deshalb im Außenbereich aufdie entsprechende Eignung des Montageorts oder setzen Sie den Bewegungsmelderaufsatz 2,20 m ein.