Startseite

GIRA - GIR537365 S3000 Beweg.m.aufs. 1,10 m Standard Gira - 537365

KopierenKopieren
GIRA - GIR537365 S3000 Beweg.m.aufs. 1,10 m Standard Gira

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Montageart - Unterputz

  • Max. Einschaltdauer - 2 min

  • Erfassungswinkel horizontal - 180...180 °

  • Max. Reichweite frontal - 40 m

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337050230

Artikelnummer

GIR537365

Herstellernummer

537365

Hersteller

GIR

Ausführung:

Bewegungsmelder

Montageart:

Unterputz

Max. Einschaltdauer:

2 min

Erfassungswinkel horizontal:

180...180 °

Max. Reichweite frontal:

40 m

Montagehöhe:

1.1 m

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Max. Reichweite zu einer Seite:

25 m

HLK-Ansteuerung:

nein

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

ja

Farbe:

Aluminium

Treppenhausüberwachung:

ja

Tierschneise:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

System 3000 Bewegungsmelderaufsatz 1,10 m Standard Farbe Alu Merkmale: - Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit. - Betrieb mit System 3000 Schalt-, Dimm- oder Nebenstelleneinsatz 3-Draht. - Erweiterung des Erfassungsbereichs in Kombination mit Nebenstelleneinsatz 3-Draht. - Einstellbare Helligkeitsschwelle. - Empfindlichkeit in vier Stufen einstellbar. - Bei Anschluss eines System 3000 Nebenstelleinsatzes mit Bedienaufsatz oder mechanischem Taster an die Hauptstelle kann die Beleuchtung für die Dauer der Nachlaufzeit eingeschaltet oder gedimmt werden. Mit System 3000 Dimmeinsatz: - Einschalten mit zuletzt eingestellter Helligkeit oder gespeicherter Einschalthelligkeit. - Die Einschalthelligkeit kann nurüber System 3000 Nebenstelleneinsatz mit Bedienaufsatz dauerhaft gespeichert werden. Hinweise : - Das Erfassungsfeld ist horizontal ausgerichtet und findet bei Verwendung im Außenbereich evtl. keine Begrenzung. Achten Sie deshalb im Außenbereich auf dieentsprechende Eignung des Montageorts oder setzen Sie den Bewegungsmelderaufsatz 2,20 m ein.