GIRA - GIR5373112 S3000 Beweg.m.aufs. 1,10 m Standard Flac - 5373112

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Bewegungsmelder
Montageart - Unterputz
Max. Einschaltdauer - 2 min
Erfassungswinkel horizontal - 180...180 °
Max. Reichweite frontal - 40 m
Packung
1 ST
EAN
4010337050087
Artikelnummer
GIR5373112
Herstellernummer
5373112
Hersteller
GIR
Ausführung:
Bewegungsmelder
Montageart:
Unterputz
Max. Einschaltdauer:
2 min
Erfassungswinkel horizontal:
180...180 °
Max. Reichweite frontal:
40 m
Montagehöhe:
1.1 m
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Max. Reichweite zu einer Seite:
25 m
HLK-Ansteuerung:
nein
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
ja
Farbe:
weiß
Treppenhausüberwachung:
ja
Tierschneise:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
RAL-Nummer (ähnlich):
9010