Startseite

GIRA - GIR5373005 S3000 Beweg.m.aufs. 1,10 m Standard Syst - 5373005

KopierenKopieren
GIRA - GIR5373005 S3000 Beweg.m.aufs. 1,10 m Standard Syst

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Montageart - Unterputz

  • Max. Einschaltdauer - 2 min

  • Erfassungswinkel horizontal - 180...180 °

  • Max. Reichweite frontal - 40 m

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337049845

Artikelnummer

GIR5373005

Herstellernummer

5373005

Hersteller

GIR

Ausführung:

Bewegungsmelder

Montageart:

Unterputz

Max. Einschaltdauer:

2 min

Erfassungswinkel horizontal:

180...180 °

Max. Reichweite frontal:

40 m

Montagehöhe:

1.1 m

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Max. Reichweite zu einer Seite:

25 m

HLK-Ansteuerung:

nein

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

ja

Farbe:

schwarz

Treppenhausüberwachung:

ja

Tierschneise:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

System 3000 Bewegungsmelderaufsatz 1,10 m Standard System 55 Schwarz matt Merkmale: - Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit. - Betrieb mit System 3000 Schalt-, Dimm- oder Nebenstelleneinsatz 3-Draht. -Erweiterung des Erfassungsbereichs in Kombination mit Nebenstelleneinsatz 3-Draht. - Einstellbare Helligkeitsschwelle. - Empfindlichkeit in vier Stufen einstellbar. - Bei Anschluss eines System 3000 Nebenstelleinsatzes mit Bedienaufsatz oder mechanischemTaster an die Hauptstelle kann die Beleuchtung für die Dauer der Nachlaufzeit eingeschaltet oder gedimmt werden. Mit System 3000 Dimmeinsatz: - Einschalten mit zuletzt eingestellter Helligkeit oder gespeicherter Einschalthelligkeit. - Die Einschalthelligkeit kann nur über System 3000 Nebenstelleneinsatz mit Bedienaufsatz dauerhaft gespeichert werden. Hinweise : - Das Erfassungsfeld ist horizontal ausgerichtet und findet bei Verwendung im Außenbereich evtl. keine Begrenzung. Achten Sie deshalb im Außenbereich auf die entsprechende Eignung des Montageorts oder setzen Sie den Bewegungsmelderaufsatz 2,20 m ein.