Startseite

GIRA - GIR536701 S3000 Jal.-/Schaltuhr BT Pfeile System 5 - 536701

KopierenKopieren
GIRA - GIR536701 S3000 Jal.-/Schaltuhr BT Pfeile System 5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - steuern elektrischer Verbraucher

  • Geeignet für Dimmeinsatz - ja

  • Farbe - weiß

  • Geeignet für Jalousieeinsatz - ja

  • Anzahl der Tasten - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337027508

Artikelnummer

GIR536701

Herstellernummer

536701

Hersteller

GIR

Anwendung:

steuern elektrischer Verbraucher

Geeignet für Dimmeinsatz:

ja

Farbe:

weiß

Geeignet für Jalousieeinsatz:

ja

Anzahl der Tasten:

2

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Geeignet für Schalteinsatz:

ja

Mit Abdeckung:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Mit LED-Anzeige:

nein

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Anzahl der Betätigungspunkte:

4

RAL-Nummer (ähnlich):

1013

Transparent:

nein

System 3000 Jalousie- und Schaltuhr BT Cremeweiß glänzend Merkmale: - Manuelles und zeitgesteuertes Bedienen von z. B. Jalousien, Rollläden, Markisen, Beleuchtung oder Lüftern. - Bedienung und Programmierung mit mobilem Endgerät (Smartphone oder Tablet)über Bluetooth mit der Gira Bluetooth App. - Betrieb auf System 3000 Schalt-, Dimm- oder Jalousieeinsatz bzw. Nebenstelleneinsatz 3-Draht. Funktionen am Aufsatz: - Bedienen von Behängen und Beleuchtung. - Sperrfunktion sperrt die Nebenstellenbedienung und deaktiviert den Automatikbetrieb. - Automatikbetrieb aktivieren deaktivieren. - Laufzeit und eine individuelle Zwischenposition speicherbar mit System 3000 Jalousiesteuereinsatz. - Einschalthelligkeit von Beleuchtung speicherbar mit System 3000 Dimmeinsatz oder DALI-Power-Steuereinheit. - Nachtmodus einstellbar. Status- und Funktions-LED leuchten nicht dauerhaft. Funktionen mit Gira Bluetooth App: - Bedienen von Behängen und Beleuchtung mit Statusrückmeldung. - Anzeige der aktuellen Behangposition oder Dimmstellung. - Programmierung von bis zu 40 individuellen Schaltzeitpunkten. - Zu jeder Schaltzeit können Jalousie- und Lamellenpositionen oder Schalt- und Dimmwerte gespeichert werden. - Kopieren von Schaltzeiten auf weitere Geräte möglich. - Schalten bei Sonnenauf- bzw. Sonnenuntergang (Astrofunktion). - Astrozeit durch Standortbestimmung optimierbar. - Astrozeitverschiebung einstellbar. - Zufallsfunktion. - Automatische Datum- und Uhrzeitaktualisierung bei Verbindung mit Smartphone oder Tablet. - Passwortschutz für Zeitprogramme und Konfiguration möglich. - Speichern einer Behangposition, Behanglaufzeit, Lamellenumsteuerzeit. - Umstellung auf Inversbetrieb bei Jalousieeinsätzen möglich. - Maximalhelligkeit und Mindesthelligkeit bei Dimmeinsatz einstellbar. - Optional: Mit System 3000 Helligkeits- und Temperatursensor Bluetooth sind Sonnenschutz- und Dämmerungsfunktion möglich. Hinweise : - Bei Verbindung mit der Gira Bluetooth App wird die Uhrzeit aktualisiert.