GIRA - GIR536603 S3000 Jal.- + Schaltuhr Display System 5 - 536603

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - steuern elektrischer Verbraucher
Geeignet für Dimmeinsatz - nein
Farbe - weiß
Geeignet für Jalousieeinsatz - ja
Anzahl der Tasten - 2
Packung
1 ST
EAN
4010337027447
Artikelnummer
GIR536603
Herstellernummer
536603
Hersteller
GIR
Anwendung:
steuern elektrischer Verbraucher
Geeignet für Dimmeinsatz:
nein
Farbe:
weiß
Geeignet für Jalousieeinsatz:
ja
Anzahl der Tasten:
2
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Geeignet für Schalteinsatz:
nein
Mit Abdeckung:
ja
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Mit LED-Anzeige:
ja
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Anzahl der Betätigungspunkte:
4
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein


