GIRA - GIR536503 S3000 Touchaufsatz System 55 Reinweiss - 536503

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - steuern elektrischer Verbraucher
Geeignet für Dimmeinsatz - ja
Farbe - weiß
Geeignet für Jalousieeinsatz - ja
Anzahl der Tasten - 1
Packung
1 ST
EAN
4010337096863
Artikelnummer
GIR536503
Herstellernummer
536503
Hersteller
GIR
Anwendung:
steuern elektrischer Verbraucher
Geeignet für Dimmeinsatz:
ja
Farbe:
weiß
Geeignet für Jalousieeinsatz:
ja
Anzahl der Tasten:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Geeignet für Schalteinsatz:
ja
Mit Abdeckung:
ja
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Mit LED-Anzeige:
ja
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Anzahl der Betätigungspunkte:
1
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein


