Startseite

GIRA - GIR536301 S3000 Bedienaufs. Memory Pfeile System 5 - 536301

KopierenKopieren
GIRA - GIR536301 S3000 Bedienaufs. Memory Pfeile System 5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - steuern elektrischer Verbraucher

  • Geeignet für Dimmeinsatz - nein

  • Farbe - weiß

  • Geeignet für Jalousieeinsatz - ja

  • Anzahl der Tasten - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337027348

Artikelnummer

GIR536301

Herstellernummer

536301

Hersteller

GIR

Anwendung:

steuern elektrischer Verbraucher

Geeignet für Dimmeinsatz:

nein

Farbe:

weiß

Geeignet für Jalousieeinsatz:

ja

Anzahl der Tasten:

2

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Geeignet für Schalteinsatz:

nein

Mit Abdeckung:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Mit LED-Anzeige:

nein

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Anzahl der Betätigungspunkte:

4

RAL-Nummer (ähnlich):

1013

Transparent:

nein

System 3000 Bedienaufsatz Memory Cremeweiß glänzend Merkmale: - Speichern einer Auf- und Abfahrtzeit bzw. einer Ein- und Ausschaltzeit. Im Memorybetrieb werden diese Schaltzeiten im 24-Stunden-Rhythmus wiederholt. - Sperrfunktion sperrt die Nebenstellenbedienung und deaktiviert den Memorybetrieb. - Nachtmodus einstellbar. Status- und Funktions-LED leuchten nicht dauerhaft.