GIRA - GIR5363005 S3000 Bedienaufs. Memory Pfeile System 5 - 5363005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - steuern elektrischer Verbraucher
Geeignet für Dimmeinsatz - nein
Farbe - schwarz
Geeignet für Jalousieeinsatz - ja
Anzahl der Tasten - 2
Packung
1 ST
EAN
4010337037460
Artikelnummer
GIR5363005
Herstellernummer
5363005
Hersteller
GIR
Anwendung:
steuern elektrischer Verbraucher
Geeignet für Dimmeinsatz:
nein
Farbe:
schwarz
Geeignet für Jalousieeinsatz:
ja
Anzahl der Tasten:
2
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
matt
Geeignet für Schalteinsatz:
nein
Mit Abdeckung:
ja
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Mit LED-Anzeige:
nein
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Anzahl der Betätigungspunkte:
4
Transparent:
nein


