Startseite

GIRA - GIR536228 S3000 Bedienaufs. 2f System 55 Anthrazit - 536228

KopierenKopieren
GIRA - GIR536228 S3000 Bedienaufs. 2f System 55 Anthrazit

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - steuern elektrischer Verbraucher

  • Geeignet für Dimmeinsatz - nein

  • Farbe - anthrazit

  • Geeignet für Jalousieeinsatz - ja

  • Anzahl der Tasten - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337063902

Artikelnummer

GIR536228

Herstellernummer

536228

Hersteller

GIR

Anwendung:

steuern elektrischer Verbraucher

Geeignet für Dimmeinsatz:

nein

Farbe:

anthrazit

Geeignet für Jalousieeinsatz:

ja

Anzahl der Tasten:

2

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Schalteinsatz:

nein

Mit Abdeckung:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Mit LED-Anzeige:

nein

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Anzahl der Betätigungspunkte:

4

Transparent:

nein

System 3000 Bedienaufsatz 2fach Anthrazit