GIRA - GIR5362112 S3000 Bedienaufs. 2f Flachenschalter Rei - 5362112

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - steuern elektrischer Verbraucher
Geeignet für Dimmeinsatz - nein
Farbe - weiß
Geeignet für Jalousieeinsatz - ja
Anzahl der Tasten - 2
Packung
1 ST
EAN
4010337063933
Artikelnummer
GIR5362112
Herstellernummer
5362112
Hersteller
GIR
Anwendung:
steuern elektrischer Verbraucher
Geeignet für Dimmeinsatz:
nein
Farbe:
weiß
Geeignet für Jalousieeinsatz:
ja
Anzahl der Tasten:
2
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Geeignet für Schalteinsatz:
nein
Mit Abdeckung:
ja
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Mit LED-Anzeige:
nein
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Anzahl der Betätigungspunkte:
4
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein


