Startseite

GIRA - GIR5361600 S3000 Bedienaufs. Pfeile System 55 Edels - 5361600

KopierenKopieren
GIRA - GIR5361600 S3000 Bedienaufs. Pfeile System 55 Edels

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - steuern elektrischer Verbraucher

  • Geeignet für Dimmeinsatz - nein

  • Farbe - Edelstahl

  • Geeignet für Jalousieeinsatz - ja

  • Anzahl der Tasten - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337027324

Artikelnummer

GIR5361600

Herstellernummer

5361600

Hersteller

GIR

Anwendung:

steuern elektrischer Verbraucher

Geeignet für Dimmeinsatz:

nein

Farbe:

Edelstahl

Geeignet für Jalousieeinsatz:

ja

Anzahl der Tasten:

1

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Schalteinsatz:

nein

Mit Abdeckung:

ja

Werkstoffgüte:

Edelstahl

Mit LED-Anzeige:

nein

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Anzahl der Betätigungspunkte:

2

Transparent:

nein

System 3000 Bedienaufsatz Pfeilsymbole Edelstahl